Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 43uvw03 ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 43uvw03 ISO-Adapter
ACV 43uvw03 ISO-Adapter
ACV 43uvw03 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99931092
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     43UVW03
EAN/GTIN:
     5055193377526
Durch den Infodapter wird beim Austausch des original Radios die optische Darstellung der Fahrzeugfunktionen, wie z.B. Parksensoren, Klimatisierung, Sitzheizung beibehalten. Die Lenkradfernbedienungsfunktion des Fahrzeugs wird ebenfalls unterstützt und ist zur Konfiguration des Adapters zwingend notwendig! Beachten Sie, dass in einigen Fällen nicht alle Funktionen unterstützt werden. Zum Beispiel Trailer Assist, E Call, oder andere Fahrassistenz Systeme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Kompatibilität
VW Beetle (5C1) 2015 - 2019* VW Caddy (2K) 2015 - 2018 VW Jetta (16) 2015 - 2018 VW Sharan 2 (7N) 2015 - 2021 VW T6 2015 - 2019 VW T6 Multivan 2015 - 2019 VW Tiguan (5N) 2016 - 2021
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 275,59*
€ 327,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.