| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99931112 Herst.-Nr.: 41-1032-001 EAN/GTIN: 606523109161 |
|
|
| | |
| RP4-CH11 Behalten Sie die originalen Lenkradfernbedienungsfunktionen bei, wenn Sie Ihr Werksradio gegen ein Nachrüstradio austauschen. Bitte vergleichen Sie die abgebildeten Stecker des Adapters mit denen in ihrem Fahrzeug und vergewissern Sie sich, dass diese optisch und technisch passen. CAN Bus Anschluss: 22 Pin Chrysler Stecker // 24 Pin Chrysler Stecker blau/weiß: +12V geschaltet Amp Remote Fahrzeuge mit CAN Bus ohne +12V geschaltete Zündung (Klemme 15) Fahrzeuge mit/ohne OEM Soundsystem* Fahrzeuge ohne Blind Spot Ausstattung Fahrzeuge ohne Infinity OEM Soundsystem* Fahrassistenzsystem Totwinkelanzeige in den Außenspiegeln nicht unterstützt PDC nicht unterstützt Soundsystem Fader nicht unterstützt Audiowiedergabe Telefon/Navigation prüfen gegebenenfalls front/rear tauschen XZent/Zenec Geräte nicht unterstützt Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Werkzeug zum Entfernen | | Kompatibilität | Chrysler Chrysler 200 2011 - 2014 Chrysler 300 2005 - 2010 Chrysler 300C 2005 - 2010 Chrysler Aspen 2007 - 2009 Chrysler PT Cruiser 2007 - 2010 Chrysler Sebering 2007 - 2010 Chrysler Town & Country 2008 - 2016 Doge Doge Avenger 2007 - 2014 Doge Caliber 2006 - 2012 Doge Challenger 2008 - 2014 Doge Charger 2006 - 2010 Doge Dakota 2010 - 2011 Doge Durango 2011 - 2013 Doge Grand Caravan 2009 - 2016 Doge Journey 2009 - 2010 Doge Magnum 2005 - 2008 Doge Nitro 2007 - 2010 Doge Raider 2006 - 2008 Doge Ram Truck 2006 - 2012 Jeep Jeep Compass 2007 - 2016 Jeep Grand Cherokee 2005 - 2013 Jeep Liberty 2008 - 2013 Jeep Patriot 2007 - 2016 Jeep Wrangler 2007 - 2017 Jeep Wrangler Unlimited 2007 - 2017 Lancia Lancia Voyager 2011 - 2015 Mitsubishi Mitsubishi Raider 2008 - 2009 VW VW Routan 2009 - 2015 |
|
| | |
| | | |
| |