Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 459002 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 459002 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
ACV 459002 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99931144
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     459002
EAN/GTIN:
     k.A.
16 polig auf ISO Abmessungen des Steckers ca. 30 x 13 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Anschluss 1
Quadlock 16-polig
Anschluss 2
Quadlock 16-polig
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kompatibilität
KS-F 100/110/162/KD-LH 810/811/KD-LHX 502/KS-LX 3R/KS-FX 12/100/220/230/240/640 R KD 2800/KD-S 550/611/621/636/653 R/656/721/737/757/777/785/6060/KS-MX 3000 R KD-SX 1000 R
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.