Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99941765
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     93RJ6
EAN/GTIN:
     5397184703922
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Desktop-PC-Lösungen, bei denen Sie im Mittelpunkt stehen
Die bisher am nachhaltigsten entwickelten OptiPlex-Formfaktoren mit erweiterten Anschlüssen und Intel® Core™ i5 Prozessoren bis zur 12. Generation mit neuer Hybrid Core-Technologie.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte
7680 x 4320 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
Ja
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Eingabegerätetyp
KB216 + MS116
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12500
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.6 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
292.2 mm
Höhe
324.3 mm
Gewicht
6610 g
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
1
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.26 G
Vibrationen außer Betrieb
1.37 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
180 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
90 - 264 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Haus
Motherboard Chipsatz
Intel B660
Audio-Chip
Realtek ALC3246-CG
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,63*
€ 846,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,61*
€ 845,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,16*
€ 835,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,16*
€ 812,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,12*
€ 758,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,07*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,42*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 30,24*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,78*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 9,27*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,18*
Zubehör
Dell
AA615519
ab € 92,43*
Zubehör
Dell
AA615520
ab € 142,44*
Zubehör
Dell
AA618641
ab € 78,12*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 141,06*
Zubehör
Dell
AB135396
ab € 34,51*
Zubehör
Dell
AB135418
ab € 21,24*
Zubehör
Dell
AB292879
ab € 34,26*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 36,76*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 56,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.