Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99941963
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX5M2B5600C40W
EAN/GTIN:
     840006693406
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.1 V
SPD-Geschwindigkeit
4000 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Weiß
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,59*
€ 282,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,27*
€ 271,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.