Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi 10C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi 10C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 10C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 10C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 10C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 10C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Xiaomi Redmi 10C 17 cm (6.71") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 3 GB 64 GB 5000 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99955035
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0C2OEU
EAN/GTIN:
     6934177791659
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Effiziente, schnelle und leistungsstarke Performance mit dem Snapdragon® 680
Das Redmi 10C ist mit einem Snapdragon 680 ausgestattet, der im 6nm-Verfahren auf Flaggschiff-Niveau gefertigt wird und eine maximale Taktrate von bis zu 2,4GHz bietet, um eine effiziente und leistungsstarke Performance zu liefern und gleichzeitig Strom zu sparen. Dank des UFS2.2-Speichers bietet das Redmi 10C eine höhere Schreibgeschwindigkeit, was schnellere Installationen und ein schnelleres Starten all deiner Lieblingsanwendungen bedeutet.

Hochauflösende Fotografie mit 50MP Hauptkamera
Das Redmi 10C verfügt über eine hochauflösende 50MP Hauptkamera für gestochen scharfe Fotos und Videos sowie eine 2MP Tiefenkamera, die bei Porträtaufnahmen für einen natürlichen Unschärfeeffekt im Hintergrund sorgt. Das Redmi 10C verfügt außerdem über einen Nachtmodus, um deine Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen mit mehr Details zu beleuchten, sowie über einen Filmrahmen, um einen Kinoeffekt für deine Fotos zu erzeugen.

Fesselnde Unterhaltung auf einem großen Bildschirm
Das Redmi 10C verfügt über ein großes 6,71" DotDrop Display, das ein beeindruckendes Seherlebnis für deine tägliche Unterhaltung bietet. Das Redmi 10C unterstützt auch Widevine L1 HD-Streaming und kann HD-Videos von Netflix oder Amazon Prime Video streamen, damit du deine Lieblingsfilme und -sendungen genießen kannst. Das Redmi 10C verfügt außerdem über einen leistungsstarken Lautsprecher und einen 3,5mm-Kopfhöreranschluss, um dein audiovisuelles Erlebnis zu vervollständigen.

Riesiger Akku mit 18W Fast-Charging
Das Redmi 10C ist mit einem langlebigen 5.000mAh-Akku ausgestattet, der genug Power für den ganzen Tag liefert. Dank der Unterstützung von bis zu 18W Fast-Charging kannst du mehr Zeit mit Spielen und weniger mit dem Aufladen verbringen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
680
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.71 "
Display-Auflösung
1650 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Natives Seitenverhältnis
20.6:9
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 610
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
10 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Name der Farbe
Mint Green
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
76.56 mm
Tiefe
8.29 mm
Höhe
169.59 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.