Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-V785 Handkamerarekorder 12,76 MP BSI Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic HC-V785 Handkamerarekorder 12,76 MP BSI Full HD Schwarz
Panasonic HC-V785 Handkamerarekorder 12,76 MP BSI Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99956005
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-V785EG-K
EAN/GTIN:
     5025232924479
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
351 g
Breite
65 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
73 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1940 mAh
Blitz
Zubehörschuh
Ja
Standbild
Unterstützte Bildformate
JPEG
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Bildsensor
Megapixel insgesamt
12.76 MP
Sensor-Typ
BSI
Größe des Bildsensors
1/0.91 "
Effektive Megapixel (Foto)
6.03 MP
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, HDMI, USB
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Drinnen, Sonnig
Outdoor Weissabgleich
Ja
Indoor Weissabgleich
Ja
Verschluss
Kamera Verschlusszeit
1/25 – 1/8000 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Video
HD-Typ
Full HD
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Video-Auflösung
960 x 540,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, AVCHD, H.264
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2, 4:3, 16:9
Mindestbeleuchtung
2 Lux
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Hindi, Persisch, Thailändisch
Speichermedium
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Kamera-Dateisystem
DCF, Exif 2.2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Dolby Digital
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7.6 "
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
1500 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
4.08 - 81.6 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
29.5 - 612 mm
Filtergröße
49 mm
Bildstabilisator Typ
Hybrid Image Stabilization (HIS)
Minimale Blendenzahl
1,8
Maximale Blendenzahl
3,6
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,70*
€ 498,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,54*
€ 479,0226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,92*
€ 472,3348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.