Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes DATVUTFORCE2 TV-Antenne Outdoor Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes DATVUTFORCE2 TV-Antenne Outdoor Mono
Televes DATVUTFORCE2 TV-Antenne Outdoor Mono
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99959331
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     149421
EAN/GTIN:
     8424450185421
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
UHF Zimmerantenne
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
12 - 24 V
Merkmale
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Grau, Orange
Antennentyp
Mono
Material
Aluminium
Frequenzbereich
470 - 694 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
36.5 dBi
Horizontale Lichtstrahlbreite
30 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
30 °
Vorne zu hinten Verhältnis
20 dB
Windladung
165
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.