Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT Q10 5G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT Q10 5G Schwarz
CAT Q10 5G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99959607
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CQ10-SAB-RON-NN
EAN/GTIN:
     5060472353344
Suchbegriffe:
Mobiler Hotspot
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem
BRINGEN SIE IHR LTE-TEAM AUF 5G-GESCHWINDIGKEIT
Nutzen Sie für Ihre 4G-Telefone, -Tablets und -Notebooks über WiFi ultraschnelles 5G.
Verbinden Sie bis zu 32 Geräte nahtlos mit einem sicheren, schnellen und leicht konfigurierbaren WiFi 6-Netzwerk.

EINFACH EINRICHTEN UND MITNEHMEN
Mit dem Cat Q10 können Sie schnell und einfach ein sicheres WLAN-Netzwerk einrichten und vom schnellen 5G und WiFi 6 profitieren – wann und wo immer Sie es brauchen. Sie brauchen sich nicht mehr auf öffentliche WLAN-Hotspots verlassen, die durchaus lückenhaft und unsicher sein können. Überall dort, wo es eine gute Mobilfunkabdeckung gibt, bietet das Cat Q10 die Flexibilität, Ihre Geräte schnell und zuverlässig zu verbinden.

ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG GEBAUT
Das Cat Q10 ist für den Dauereinsatz im Freien ausgelegt, egal ob bei Regen, Schnee oder Sonnenschein. Seine IP68-Zertifizierung bedeutet, dass es vor Sand, Kies, Schmutz und Staub geschützt und vollständig wasserdicht ist. Es wurde außerdem bei Stürzen aus 1,8 m Höhe auf Stahl getestet und übertrifft die Norm Mil-Spec 810H, einschließlich Vibrationstests und konstanter Leistung bei extremen Temperaturen.

SICHER
Bietet mehr Sicherheit und Datenschutz als öffentliche WLAN-Hotspots – durch mehrere WLAN-Sicherheits- und Verschlüsselungsmodi und die Vorteile der Nutzung eines privaten, gesicherten Netzwerks.

EISTUNGSSTARKER AKKU
Dank des austauschbaren 5300-mAh-Akkus bleiben Ihre Geräte mit dem Cat Q10 länger verbunden.
Bis zu 10 Stunden Nutzungsdauer mit einer einzigen Ladung. Unterstützt Quick Charge 2.0.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Mobiles Netzwerk
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
283 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Design
Platzierung
Hand
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.