Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Eufo 3k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Eufo 3k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
FSP Eufo 3k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
FSP Eufo 3k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
FSP Eufo 3k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
FSP Eufo 3k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99962283
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF24A1500
EAN/GTIN:
     4711140486147
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die Eufo Line-Interactive USV schützt vor Stromausfall, Überspannung und Spannungsabfall. Dank ihrer Rack/Tower Bauweise mit drehbaren LC-Display bietet sie volle Flexibilät bei entsprechender Anwendung. Die Eufo eignet sich - mit ihrem einstellbaren ECO-Modus - insbesondere zum Schutz diverser IT-und TK-Komponenten, Server und vergleichbare kritische Verbraucher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
29300 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
6
Akkuladezeit
4 h
Akku-Ladezeit (90 %)
4 h
Ladestrom
1.5 A
Hot-Swap-Batterie
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1.5 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Reaktionszeit
6 ms
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
97 %
Wirkungsgrad (Batteriemodus)
92 %
Wirkungsgrad (Leitungsmodus)
95 %
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
5 %
Geräuschpegel
45 dB
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Energiequelle
AC
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, USB-Kabel
Software-CD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der Phasen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,78*
€ 722,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,94*
€ 709,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,50*
€ 688,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,26*
€ 664,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,61*
€ 642,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF8800200
ab € 253,08*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF16A1500
ab € 349,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.