| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99986662 Herst.-Nr.: FLRD532G5600HC32DC01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnittiges Design Für den T-FORCE VULCAN DDR5 hat TEAMGROUP ein wunderschönes stromlinienförmiges Design mit einer mehrwinkligen Gesamtkontur für eine visuelle Ästhetik entworfen, um die einzigartige Funktionalität des VULCAN DDR5 hervorzuheben und einen schlanken OC-Gaming-Speicher mit starker Leistung zu liefern.
Verstärkte Struktur Der VULCAN DDR5 ist aus einem einzigen Block einer Aluminiumlegierung durch Stanzen geformt und die obere Struktur ist mit einem Klippverschluss befestigt.
bessere Kühlung TEAMGROUP verwendet ein professionelles wärmeleitendes Silikon, um die Haftfähigkeit zwischen den Kühlrippen und dem Speicher zu verstärken. Das Silizium ermöglicht außerdem eine unglaubliche Kühlung, da es die Wärme schnell von oben nach unten weiterleitet und dafür sorgt, dass der Speicher auf optimaler Betriebstemperatur bleibt.
Unterstützt Intel XMP3.0 für Ein-Klick-Übertakten Unterstützt die neueste Intel XMP3.0- und Ein-Klick-Übertaktungs-Technologie (intel one click Overclocking); Benutzer können mit einem einzigen Klick ultraschnelle Übertaktungs-Geschwindigkeiten erzielen.
Verstärktes PMIC-Kühlungsdesign Der VULCAN DDR5 ist mit professionellem wärmeleitendem Silizium ausgestattet, das die PMIC-Kühlung für einen effektiveren und zuverlässigeren PMIC-Betrieb optimiert.
Power Management ICs (PMICs) für stabile, effiziente Energienutzung Der VULCAN DDR5-Speicher ist mit PMICs ausgestattet, die Rauschstörungen minimieren und eine zuverlässige, stabile und effiziente Stromverteilung über alle Komponenten für eine schnelle und zuverlässige Energieversorgung gewährleistet.
On-die ECC für ein stabiles System Der VULCAN DDR5-Speicher unterstützt On-Die ECC, welches eine Fehlerkorrektur und -erkennung bietet, um sicherzustellen, dass die Systemstabilität nicht zugunsten der Leistung eingeschränkt wird.
Hochwertige ICs für Stabilität und Zuverlässigkeit ausgewählt TEAMGROUP hat einen hochwertigen IC-Die ausgewählt, der umfassenden Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen wurde, um einen OC-Gaming-Speicher zu garantieren, der sowohl Stabilität als auch Kompatibilität bietet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | ![](/p.gif) | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | DDR5 | ![](/p.gif) | Speichertaktfrequenz | 5600 MHz | ![](/p.gif) | Komponente für | PC | ![](/p.gif) | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | ![](/p.gif) | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | ![](/p.gif) | On-Die ECC | Ja | ![](/p.gif) | CAS Latenz | 32 | ![](/p.gif) | Speicherspannung | 1.2 V | ![](/p.gif) | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | ![](/p.gif) | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | ![](/p.gif) | Kühlung | Kühlkörper | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Intel Z690, Intel B660 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 140 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 32.7 mm | Technische Details | Compliance certificates | RoHS | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |