Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRam JM4800ALG-8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam JM4800ALG-8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz ECC
Transcend JetRam JM4800ALG-8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     643-590213
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM4800ALG-8G
EAN/GTIN:
     760557858584
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Die DDR5 JetRam-Speichermodule von Transcend entsprechen den internationalen JEDEC-Normen und werden mit hochwertigen Marken-DRAM-Chips in ETT-Qualität hergestellt, die das strenge Prüfverfahren von Transcend sowie umfangreiche Umwelttests bestanden haben. DDR5 verfügt über zwei unabhängige 32-Bit-Kanäle, die Geschwindigkeiten von bis zu 4.800 MT/s ermöglichen. Die niedrige Arbeitsspannung von 1,1 V und der PMIC reduzieren effektiv Signalunterbrechungen und senken den Stromverbrauch Ihres Computers. On-Die ECC erkennt und korrigiert zudem automatisch Datenfehler und verbessert so die Datenintegrität und Systemstabilität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, udimm 8gb ram ecc, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 20,01*
€ 21,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,08*
€ 21,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 22,83*
2 Tage
39
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 24,68*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,17*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.