Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 85D00M0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 85D00M0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Lexmark 85D00M0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99986709
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     85D00M0
EAN/GTIN:
     734646730587
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
CX930dse
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
490 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,18*
€ 158,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
85D00C0
ab € 132,02*
Ähnlich
Lexmark
85D00K0
ab € 87,61*
Ähnlich
Lexmark
85D00Y0
ab € 133,21*
Ähnlich
Lexmark
85D0HC0
ab € 355,36*
Ähnlich
Lexmark
85D0HK0
ab € 254,40*
Ähnlich
Lexmark
85D0HM0
ab € 349,81*
Ähnlich
Lexmark
85D0HY0
ab € 352,91*
Ähnlich
Lexmark
85D0P00
ab € 59,48*
Ähnlich
Lexmark
85D0Q00
ab € 178,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.