Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Hama 00021157 Hintergrundbildschirm Schwarz Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99995187
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021157
EAN/GTIN:
     4007249211576
  • Der Fotohintergrund aus strapazierfähigem Stoff lässt sich vielseitig einsetzen – auch ohne feste Hintergrundmontage
    - Fotostudio to go: für mehr Bildtiefe können Sie den Stoffhintergrund einfach über ein Sofa, einen Stuhl oder Schrank hängen – perfekt für alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Baumwolle
Zusammenklappbar
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Äußerst langlebig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2950 mm
Höhe
6000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.