Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA edge30 pro (Smartphone 6,7-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 4800 mAh, Android 12), Cosmos Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge30 pro (Smartphone 6,7-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 4800 mAh, Android 12), Cosmos Blue
MOTOROLA edge30 pro (Smartphone 6,7-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 4800 mAh, Android 12), Cosmos Blue
MOTOROLA edge30 pro (Smartphone 6,7-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 4800 mAh, Android 12), Cosmos Blue
MOTOROLA edge30 pro (Smartphone 6,7-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 4800 mAh, Android 12), Cosmos Blue
Artikel-Nr.:
     CJ324-PASS0013SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PASS0013SE
EAN/GTIN:
     840023224812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ultraschnell, ultrastark, ultracool: Alles ist möglich – nichts kann Sie aufhalten mit dem motorola edge30 pro. Mit dem Qualcomm® Snapdragon®-8-Prozessor (1. Generation) und drei High-Res-Kameras sind Sie bereit für alles. Nehmen Sie bei schwachem Licht mit dem All-Pixel-Sofortfokus fantastische Fotos auf, filmen Sie HDR10+-Videos mit über einer Milliarde Farben und genießen Sie alles auf dem ultraflüssigen 144-Hz-Display.
Weitere Informationen:
Farbe::
Cosmos Blue
Display::
6,7-Zoll (17 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 144 Hz, pOLED
Abmessungen::
163,06 x 75,95 x 8,79 mm
Gewicht::
196 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
Qualcomm® SnapdragonTM-Prozessor 8450 mit 3,0-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-730-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 12 GB, interner Speicher: 256 GB
Akku::
4800 mAh | 33W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (2x Nano-SIM-Karte)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor + OIS; Frontkamera: 60 MP
Sonstiges::
Google Assistant, Ready For Platform, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, android smartphone, Motorola, moto, edge, edge30, edge 30 pro, 6, 7 Zoll, 144 Hz, 50 MP Kamera, 12 GB, 256 GB, FHD+, OLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,73*
€ 691,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,56*
€ 675,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,75*
€ 645,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.