Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA moto g22 (Smartphone 6,5-Zoll-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Iceberg Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA moto g22 (Smartphone 6,5-Zoll-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Iceberg Blue
MOTOROLA moto g22 (Smartphone 6,5-Zoll-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Iceberg Blue
MOTOROLA moto g22 (Smartphone 6,5-Zoll-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Iceberg Blue
MOTOROLA moto g22 (Smartphone 6,5-Zoll-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Iceberg Blue
MOTOROLA moto g22 (Smartphone 6,5-Zoll-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Iceberg Blue
MOTOROLA moto g22 (Smartphone 6,5-Zoll-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/64 GB, 5000 mAh, Android 12), Iceberg Blue
Artikel-Nr.:
     CJ324-PATW0007SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PATW0007SE
EAN/GTIN:
     840023228148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Erwecken Sie Ihre Bilder zum Leben mit dem moto g22. Mit dem 50-MP-Vierfach-Kamerasystem halten Sie besondere Momente perfekt fest und genießen sie dann auf dem ultraflüssigen, ultrabreiten 6,5-Zoll-90-Hz-Max Vision-Display. Das schlanke Gerät sieht stylisch aus und hat jede Menge Power unter der Haube. Mit dem effizienten Android 12 und dem starken 5000-mAh-Akku sind Sie perfekt für lange Tage und Nächte aufgestellt.
Weitere Informationen:
Farbe::
Iceberg Blue
Display::
6,5-Zoll (16,51 cm) HD+ (720 x 1600 px) 90 Hz, LCD-IPS
Abmessungen::
163,95 x 74,94 x 8,49 mm
Gewicht::
185 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
MediaTek Helio G37-Prozessor (MT8450) mit 2,3-GHz-Octa-Core-CPU und IMG-GE8320-680 MHz-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 4 GB, interner Speicher: 64 GB
Akku::
5000 mAh | 33W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (Nano-SIM-Karte), 3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD-Karte extra
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor, PDAF/Quad-Pixel-Technologie; Frontkamera: 16 MP
Sonstiges::
Google Assistand, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, motorola smartphones, smartphone, Motorola, moto, moto g, g22, 6, 5 Zoll, 90 Hz, 50 MP Kamera, 4 GB, 64 GB, HD+, LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.