Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA edge30 (Smartphone 6,5-Zoll--FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4000 mAh, Android 12), Meteor Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge30 (Smartphone 6,5-Zoll--FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4000 mAh, Android 12), Meteor Grey
MOTOROLA edge30 (Smartphone 6,5-Zoll--FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4000 mAh, Android 12), Meteor Grey
MOTOROLA edge30 (Smartphone 6,5-Zoll--FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4000 mAh, Android 12), Meteor Grey
MOTOROLA edge30 (Smartphone 6,5-Zoll--FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4000 mAh, Android 12), Meteor Grey
MOTOROLA edge30 (Smartphone 6,5-Zoll--FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4000 mAh, Android 12), Meteor Grey
MOTOROLA edge30 (Smartphone 6,5-Zoll--FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 4000 mAh, Android 12), Meteor Grey
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAUC0002SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUC0002SE
EAN/GTIN:
     840023230103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ihre Story im Fokus mit dem motorola edge30. Nehmen mit unserer innovativsten 50-MP-Kamera dank schnellerem und präziserem Autofokus gestochen scharfe Fotos auf. Genießen Sie Ihre Filme und Spiele auf dem 6,5-Zoll-OLED-Display mit 144 Hz und tauchen Sie mit Dolby Atmos in eine neue Klangwelt ein.
Weitere Informationen:
Farbe::
Meteor Grey
Display::
6,5-Zoll (16,51 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 144 Hz, pOLED
Abmessungen::
159,38 x 74,24 x 6,79 mm
Gewicht::
155 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
Qualcomm® Snapdragon™-Prozessor 778G+ mit 2,5-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-642L-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 8 GB, interner Speicher: 128 GB
Akku::
4020 mAh | 33W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (2x Nano-SIM-Karte)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor + OIS; Frontkamera: 32 MP
Sonstiges::
Google Assistand, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, android smartphone, Motorola, moto, edge, edge30, edge 30, 6, 5 Zoll, 144 Hz, 50 MP Kamera, 8 GB, 128 GB, FHD+, OLED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.