Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA razr 2022 (Flip-Phone, 6,7-Zoll-/2,69-Zoll-FHD+-Display, 144 Hz, 8 GB/256 GB, 3500 mAh, 5G, Android 12), Satin Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA razr 2022 (Flip-Phone, 6,7-Zoll-/2,69-Zoll-FHD+-Display, 144 Hz, 8 GB/256 GB, 3500 mAh, 5G, Android 12), Satin Black
MOTOROLA razr 2022 (Flip-Phone, 6,7-Zoll-/2,69-Zoll-FHD+-Display, 144 Hz, 8 GB/256 GB, 3500 mAh, 5G, Android 12), Satin Black
MOTOROLA razr 2022 (Flip-Phone, 6,7-Zoll-/2,69-Zoll-FHD+-Display, 144 Hz, 8 GB/256 GB, 3500 mAh, 5G, Android 12), Satin Black
MOTOROLA razr 2022 (Flip-Phone, 6,7-Zoll-/2,69-Zoll-FHD+-Display, 144 Hz, 8 GB/256 GB, 3500 mAh, 5G, Android 12), Satin Black
MOTOROLA razr 2022 (Flip-Phone, 6,7-Zoll-/2,69-Zoll-FHD+-Display, 144 Hz, 8 GB/256 GB, 3500 mAh, 5G, Android 12), Satin Black
MOTOROLA razr 2022 (Flip-Phone, 6,7-Zoll-/2,69-Zoll-FHD+-Display, 144 Hz, 8 GB/256 GB, 3500 mAh, 5G, Android 12), Satin Black
MOTOROLA razr 2022 (Flip-Phone, 6,7-Zoll-/2,69-Zoll-FHD+-Display, 144 Hz, 8 GB/256 GB, 3500 mAh, 5G, Android 12), Satin Black
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAUG0005SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUG0005SE
EAN/GTIN:
     840023235610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Entdecken Sie das motorola razr 2022. Eine Design-Ikone – komplett überarbeitet, um Ihnen ganz neue Möglichkeiten zu eröffnen. Den Anfang macht das kompakte stylische Design, das in jede Tasche passt. Klappen Sie es auf und schon entfaltet sich ein angenehm glattes OLED-Display in voller Größe. Dank Flex-View lässt es sich in verschiedenen Winkeln aufstellen und bietet Ihnen neue Wege zum Interagieren, Fotografieren und Kreativsein. Zugeklappt haben Sie auf dem interaktiven Quick-View-Display alles im Blick – vom perfekten Winkel für einen Videochat bis hin zu mehreren Apps auf dem geteilten Display. Freuen Sie sich auf die innovativste Kamera in einem Flip-Phone – für brillante, gestochen scharfe Fotos bei jedem Licht. All dies mit der Power des branchenweit führenden Snapdragon®-8+-Prozessors. Das motorola razr 2022 eröffnet praktisch grenzenlose Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Farbe::
Satin Black
Dipslay::
Hauptdisplay: 6,7-Zoll-FHD+ (2400 x 1800), 120 Hz, AMOLED | Externes Display: 2,7“ HD+ (800 x 573), 60 Hz, AMOLED
Abmessungen::
Aufgeklappt: 79,79 x 166,99 x 7,62 mm | Zugeklappt: 79,79 x 86,45 x 16,99 mm
Gewicht::
200 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform mit 3,2-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-730-GPU
Speicher::
8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB interner Speicher (nicht erweiterbar)
Akku::
3500 mAh (nicht austauschbar) | 30W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
eSIM + pSIM
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor + OIS; Frontkamera: 32 MP
Sonstiges::
Google Assistant, Ready For Platform
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, Motorola, razr, Flip-Phone, 5G, 6, 7 Zoll, FHD, 120 Hz, 50 MP Kamera, 8 GB, 256 GB, AMOLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,18*
€ 786,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,87*
€ 760,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,83*
€ 725,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,74*
€ 701,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,41*
€ 682,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.