Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA edge30 ultra (Smartphone 6,7-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 200-MP-Kamera, 12/256 GB, 4610 mAh, Android 12), Interstellar Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge30 ultra (Smartphone 6,7-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 200-MP-Kamera, 12/256 GB, 4610 mAh, Android 12), Interstellar Black
MOTOROLA edge30 ultra (Smartphone 6,7-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 200-MP-Kamera, 12/256 GB, 4610 mAh, Android 12), Interstellar Black
MOTOROLA edge30 ultra (Smartphone 6,7-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 200-MP-Kamera, 12/256 GB, 4610 mAh, Android 12), Interstellar Black
MOTOROLA edge30 ultra (Smartphone 6,7-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 200-MP-Kamera, 12/256 GB, 4610 mAh, Android 12), Interstellar Black
MOTOROLA edge30 ultra (Smartphone 6,7-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 200-MP-Kamera, 12/256 GB, 4610 mAh, Android 12), Interstellar Black
MOTOROLA edge30 ultra (Smartphone 6,7-Zoll-OLED-FHD+-Display, 144 Hz, 200-MP-Kamera, 12/256 GB, 4610 mAh, Android 12), Interstellar Black
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAUR0001SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAUR0001SE
EAN/GTIN:
     840023232510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Das motorola edge30 ultra eröffnet Ihnen völlig neue Möglichkeiten. Nehmen Sie mit dem 200-MP-Kamerasystem bei jedem Licht die schärfsten und detailreichsten Fotos auf – die höchste Auflösung der Branche macht’s möglich. Erleben Sie den ultimativen Performance-Boost des schnellsten und leistungsstärksten Snapdragon®-Prozessors. Dank 125W-TurboPower™ – dem schnellsten Aufladen aller Zeiten – ist dein Akku in wenigen Minuten wieder aufgeladen. Genießen Sie das atemberaubende 6,67"-Endless-Edge-Display mit 144 Hz.
Weitere Informationen:
Farbe::
Interstellar Black
Display::
6,7-Zoll (17,02 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 144 Hz, pOLED
Abmessungen::
161,76 x 73,5 x 8,39 mm
Gewicht::
198,5 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 Mobile Platform mit 3,2-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-730-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 12 GB, interner Speicher: 256 GB
Akku::
6410 mAh | 125W-TurboPower-Schnellladen (bis zu 50% in 9 Minuten und voll aufgeladen in 22 Minuten)
SIM::
Dual SIM (2x Nano-SIM-Karte)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 200-MP-Sensor, Ultra-Pixel-Technologie; Frontkamera: 60 MP
Sonstiges::
Google Assistant, Ready For Platform, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone, smartphone, motorola smartphones, Motorola, moto, edge, edge30, edge 30 ultra, Pantone, 6, 7 Zoll, 144 Hz, 200 MP Kamera, 12 GB, 256 GB, FHD+, OLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,61*
€ 859,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,37*
€ 839,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,20*
€ 802,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,85*
€ 779,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,21*
€ 760,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.