Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA edge30 neo (Smartphone, 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display, 120 Hz, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Very Peri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge30 neo (Smartphone, 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display, 120 Hz, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Very Peri
MOTOROLA edge30 neo (Smartphone, 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display, 120 Hz, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Very Peri
MOTOROLA edge30 neo (Smartphone, 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display, 120 Hz, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Very Peri
MOTOROLA edge30 neo (Smartphone, 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display, 120 Hz, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Very Peri
MOTOROLA edge30 neo (Smartphone, 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display, 120 Hz, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Very Peri
MOTOROLA edge30 neo (Smartphone, 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display, 120 Hz, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Very Peri
MOTOROLA edge30 neo (Smartphone, 6,28-Zoll-OLED-FHD+-Display, 120 Hz, 64-MP-Kamera, 8/128 GB, 4020 mAh, Android 12), Very Peri
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAV00055SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAV00055SE
EAN/GTIN:
     840023236624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Entdecken Sie das motorola edge30 neo. Kompakt, leicht und ultra-stylisch liegt es perfekt in der Hand, ohne dass Sie Kompromisse eingehen müssen. Wählen Sie aus den Trendfarben von Pantone. Erleben Sie auf dem 6,28-Zoll-OLED-Display Entertainment ohne Ende und dazu den multidimensionalen Sound von Dolby Atmos®. Nehmen Sie gestochen scharfe Fotos auf. Erhalten Sie in nur 10 Minuten Akku-Power für den ganzen Tag. Oder laden Sie Ihr Smartphone ganz bequem kabellos auf. Es ist an der Zeit für eine neue Größe.
Weitere Informationen:
Farbe::
Very Peri
Dipslay::
6,3-Zoll (16 cm) FHD+ (1080 x 2400 px), 120 Hz, pOLED
Abmessungen::
152,9 x 71,2 x 7,75 mm
Gewicht::
155 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
Qualcomm® Snapdragon®-Prozessor 695 mit 2,2-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-619-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 8 GB, interner Speicher: 128 GB
Akku::
4020 mAh | 68W-TurboPower-Schnellladen, 5W-kabelloses-Aufladen
SIM::
Dual SIM (2x Nano-SIM-Karte)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 64-MP-Sensor Quad-Pixel-Technologie + OIS; Frontkamera 32 MP
Sonstiges::
Google Assistand, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, android smartphone, Motorola, moto, edge, edge30, edge 30 neo, Very Peri, Pantone, 6, 3 Zoll, 120 Hz, 64 MP Kamera, 8 GB, 128 GB, FHD, OLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,13*
€ 516,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,60*
€ 471,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,15*
€ 439,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.