Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Polar Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Polar Blue
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Polar Blue
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Polar Blue
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Polar Blue
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Polar Blue
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Polar Blue
MOTOROLA moto g72 (Smartphone, 6,6-Zoll-FHD+-Display, 108-MP-Kamera, 6/128 GB, 5000 mAh, Android 12), Polar Blue
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAVG0013SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAVG0013SE
EAN/GTIN:
     840023240164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Entdecken Sie das moto g72. Halten Sie mit dem ultrahochauflösenden 108-MP-Sensor Ihre schönsten Momente fest. Erleben Sie mehr als eine Milliarde Farben auf dem 6,6-Zoll-pOLED-HDR10+-Display. Dolby Atmos eröffnet Ihnen eine multidimensionale Klangwelt. Die Power für all das liefert der starke 5000-mAh-Akku mit 30W-TurboPower-Aufladen und ein rasanter Prozessor. moto g72. Großes Kino für deine Augen und Ohren.
Weitere Informationen:
Farbe::
Polar Blue
Display::
6,6-Zoll (16,76 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 120 Hz, pOLED
Abmessungen::
171 x 85 x 52 mm
Gewicht::
166 g
Betriebssystem::
Android 12
Prozessor::
MediaTek Helio G99- Prozessor mit 2,0-GHz-Octa-Core-CPU und ARM-G57-MC2-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 6 GB, interner Speicher: 128 GB
Akku::
5000 mAh | 30W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (Nano-SIM-Karte), Hybrid: entweder 2x Nano-SIM oder 1x Nano-SIM und 1x microSD-Karte
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor, Frontkamera: 16 MP
Sonstiges::
Google Assistand, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, motorola smartphones, smartphone, Motorola, moto, moto g, g72, 6, 6 Zoll, 90 Hz, 108 MP Kamera, 6 GB, 128 GB, FHD+, 5000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,55*
€ 301,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,07*
€ 282,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.