Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA ThinkPhone Smartphone (6,55"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8 GB/256 GB, 5000 mAh, Android 13), Carbon Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA ThinkPhone Smartphone (6,55"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8 GB/256 GB, 5000 mAh, Android 13), Carbon Black
MOTOROLA ThinkPhone Smartphone (6,55"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8 GB/256 GB, 5000 mAh, Android 13), Carbon Black
MOTOROLA ThinkPhone Smartphone (6,55"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8 GB/256 GB, 5000 mAh, Android 13), Carbon Black
MOTOROLA ThinkPhone Smartphone (6,55"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8 GB/256 GB, 5000 mAh, Android 13), Carbon Black
MOTOROLA ThinkPhone Smartphone (6,55"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8 GB/256 GB, 5000 mAh, Android 13), Carbon Black
MOTOROLA ThinkPhone Smartphone (6,55"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8 GB/256 GB, 5000 mAh, Android 13), Carbon Black
MOTOROLA ThinkPhone Smartphone (6,55"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 8 GB/256 GB, 5000 mAh, Android 13), Carbon Black
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAWN0003SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAWN0003SE
EAN/GTIN:
     840023241185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Das Business läuft besser, wenn Business-Geräte reibungslos zusammen arbeiten. Hier kommt das Lenovo ThinkPhone by Motorola ins Spiel, das PC- und Mobilgerätefunktionen wie nie zuvor vereint. Es geht um bessere Produktivität – aber auch um Sicherheit. Dank zuverlässiger Sicherheit und Updates über Jahre hinweg sind Geschäftsdaten mit dem ThinkPhone vor Bedrohungen geschützt. Schützen Sie Ihre Investitionen mit bewährter Think-Qualität und -Widerstandsfähigkeit. Verdoppeln Sie Ihre Effizienz, indem Sie Ihr ThinkPad und ThinkPhone mit einem einzigen ultraschnellen Lagegerät aufladen. Bewältigen Sie die umfassendsten Workflows mit einem Snapdragon-8+-Prozessor der 1. Generation. Sie setzen auf besseres Teamwork im Business! Machen Sie es wahr mit dem ThinkPhone.
Weitere Informationen:
Farbe::
Carbon Black
Display::
6,5-Zoll (16,51 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 144 Hz, pOLED
Abmessungen::
158,76 x 74,38 x 8,26 mm
Gewicht::
188,5 g
Betriebssystem::
Android 13
Prozessor::
Qualcomm Snapdragon 8+ (Gen 1) mit 3,2-GHz-Octa-Core-CPU und Adreno-730-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 8 GB, interner Speicher: 256 GB
Akku::
5000 mAh | 68W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (2x Nano-SIM-Karte in 2 Slots)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor; Frontkamera 32 MP
Sonstiges::
Google Assistant, My UX, PC Integration, Ready For Platform, Red Button
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, Lenovo, Motorola, moto, ThinkPhone, Think Phone, 6, 55 Zoll, 144 Hz, 50 MP Kamera, 8 GB, 256 GB, FHD+, Android 13, NFC, Red Button
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,50*
€ 701,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,10*
€ 685,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,35*
€ 657,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,71*
€ 645,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,72*
€ 624,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.