Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Matte Charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Matte Charcoal
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Matte Charcoal
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Matte Charcoal
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Matte Charcoal
MOTOROLA moto g13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Android 13), Matte Charcoal
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAWV0016SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAWV0016SE
EAN/GTIN:
     840023243912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Das Leben bietet so viele Momente und jetzt gibt es ein Smartphone für sie alle: Das moto g13. Fangen Sie jeden Einzelnen davon ein – von scharfen Fotos bei schwachem Licht bis hin zu detailreichen Close-Ups. Sein flaches, nahezu randloses Design fällt überall auf. Tauchen Sie in den multidimensionalen Sound von Dolby Atmos über Stereo-Lautsprecher ein. Verlassen Sie sich auf die lange Akkulaufzeit. Und genießen Sie das flüssige 90-Hz-Display und die schnelle, zuverlässige Performance. Das moto g13. Nutzen Sie es auf Ihre Art.
Weitere Informationen:
Farbe::
Matte Charcoal
Display::
6,52-Zoll (16,56 cm) HD+ (720 x 1600 px) 90 Hz, LCD-IPS
Abmessungen::
162,7 x 74,66 x 8,19 mm
Gewicht::
183,45 g
Betriebssystem::
Android 13
Prozessor::
MediaTek Helio G85-Prozessor mit 2,0-GHz-Octa-Core-CPU und Arm Mali-G52 MC2 @ 1 GHz GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 4 GB, interner Speicher: 128 GB
Akku::
5000 mAh | 10W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (2x Nano-SIM-Karte + 1x microSD-Karte)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor; Frontkamera 8 MP
Sonstiges::
Google Assistant, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone android, Motorola, moto, moto g, g13, 6, 52 Zoll, 90 Hz, 50 MP Kamera, 4 GB, 128 GB, HD+, NFC, Android 13
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.