| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CJ324-PAX20005SE Herst.-Nr.: PAX20005SE EAN/GTIN: 840023238550 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit dem moto g23. Fangen Sie mit dem 50-MP-Quad-Pixel-Kamerasystem gestochen scharfe Fotos bei schwachem Licht, detailreiche Close-Ups und noch viel mehr ein. Seien Sie mit dem 5000-mAh-Akku und blitzschnellem TurboPower-Aufladen länger aktiv. Tauchen Sie in den multidimensionalen Sound von Dolby Atmos ein. Und zeigen Sie Ihren Style mit dem ultraflachen, modernen Design. Erleben Sie außerdem das flüssige 90-Hz-Display und die schnelle, zuverlässige Performance. Das moto g23. Nutzen Sie es auf Ihre Art. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe:: | Matte Charcoal | Display:: | 6,53-Zoll (16,58 cm) HD+ (720 x 1600 px) 90 Hz, LCD-IPS | Abmessungen:: | 162,7 x 74,66 x 8,19 mm | Gewicht:: | 184,25 g | Betriebssystem:: | Android 13 | Prozessor:: | MediaTek Helio G85-Prozessor mit 2,0-GHz-Octa-Core-CPU und Arm Mali-G52 MC2 @ 1 GHz GPU | Speicher:: | Arbeitsspeicher: 8 GB, interner Speicher: 128 GB | Akku:: | 5000 mAh | 30W-TurboPower-Schnellladen | SIM:: | Dual SIM (Nano), 3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD-Karte extra | NFC:: | Ja | Kamera:: | Hauptkamera: 50-MP-Sensor; Frontkamera 16 MP | Sonstiges:: | Google Assistant, My UX |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, motorola smartphones, smartphone, smartphones android, Motorola, moto, moto g, g23, 6, 53 Zoll, 90 Hz, 50 MP Kamera, 8 GB, 128 GB, HD+, NFC, Android 13 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |