Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA moto g23 Smartphone (6,53"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA moto g23 Smartphone (6,53"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Blue
MOTOROLA moto g23 Smartphone (6,53"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Blue
MOTOROLA moto g23 Smartphone (6,53"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Blue
MOTOROLA moto g23 Smartphone (6,53"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Blue
MOTOROLA moto g23 Smartphone (6,53"-HD+-Display, 50-MP-Kamera, 8/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Blue
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAX20030SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAX20030SE
EAN/GTIN:
     840023244957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf mit dem moto g23. Fangen Sie mit dem 50-MP-Quad-Pixel-Kamerasystem gestochen scharfe Fotos bei schwachem Licht, detailreiche Close-Ups und noch viel mehr ein. Seien Sie mit dem 5000-mAh-Akku und blitzschnellem TurboPower-Aufladen länger aktiv. Tauchen Sie in den multidimensionalen Sound von Dolby Atmos ein. Und zeigen Sie Ihren Style mit dem ultraflachen, modernen Design. Erleben Sie außerdem das flüssige 90-Hz-Display und die schnelle, zuverlässige Performance. Das moto g23. Nutzen Sie es auf Ihre Art.
Weitere Informationen:
Farbe::
Steel Blue
Display::
6,53-Zoll (16,58 cm) HD+ (720 x 1600 px) 90 Hz, LCD-IPS
Abmessungen::
162,7 x 74,66 x 8,19 mm
Gewicht::
184,25 g
Betriebssystem::
Android 13
Prozessor::
MediaTek Helio G85-Prozessor mit 2,0-GHz-Octa-Core-CPU und Arm Mali-G52 MC2 @ 1 GHz GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 8 GB, interner Speicher: 128 GB
Akku::
5000 mAh | 30W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (Nano), 3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD-Karte extra
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor; Frontkamera 16 MP
Sonstiges::
Google Assistant, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, motorola smartphones, smartphone, Motorola, moto, moto g, g23, 6, 53 Zoll, 90 Hz, 50 MP Kamera, 8 GB, 128 GB, HD+, NFC, Android 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.