Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA moto e13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 13-MP-Kamera, 2/64 GB, 5000 mAh, Android 13), Aurora Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA moto e13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 13-MP-Kamera, 2/64 GB, 5000 mAh, Android 13), Aurora Green
MOTOROLA moto e13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 13-MP-Kamera, 2/64 GB, 5000 mAh, Android 13), Aurora Green
MOTOROLA moto e13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 13-MP-Kamera, 2/64 GB, 5000 mAh, Android 13), Aurora Green
MOTOROLA moto e13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 13-MP-Kamera, 2/64 GB, 5000 mAh, Android 13), Aurora Green
MOTOROLA moto e13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 13-MP-Kamera, 2/64 GB, 5000 mAh, Android 13), Aurora Green
MOTOROLA moto e13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 13-MP-Kamera, 2/64 GB, 5000 mAh, Android 13), Aurora Green
MOTOROLA moto e13 Smartphone (6,52"-HD+-Display, 13-MP-Kamera, 2/64 GB, 5000 mAh, Android 13), Aurora Green
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAXT0024SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAXT0024SE
EAN/GTIN:
     840023242656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Zeigen Sie Ihren Style mit dem moto e13. Schlank, leicht und hochwertig verarbeitet, ist es ein wahrer Eyecatcher. Genießen Sie echtes Kino-Feeling mit Dolby Atmos und dem 6,5"-HD+-Display. Der ultrastarke 5000-mAh-Akku hält extrem lange durch. Genießen Sie ein verzögerungsfreies Erlebnis mit 5-GHz-WLAN2, USB-C 2.0 und Bluetooth 5.0. Außerdem sorgen der Octa-Core-Prozessor und Android 13 (Go Edition) für einen echten Performance-Boost. Das moto e13 – ein echter Eyecatcher.
Weitere Informationen:
Farbe::
Aurora Green
Display::
6,52-Zoll (16,56 cm) HD+ (720 x 1600 px) 60 Hz, LCD-IPS
Abmessungen::
164,19 x 74,95 x 8,47 mm
Gewicht::
179,5 g
Betriebssystem::
Android 13
Prozessor::
Unisoc T606 mit 1,6-GHz-Octa-Core-CPU und ARM Mali-G57 1-Core @ 650 MHz
Speicher::
Arbeitsspeicher: 2 GB, interner Speicher: 64 GB
Akku::
5000 mAh | 10W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (Nano), 3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD-Karte extra
NFC::
Nein
Kamera::
Hauptkamera: 13-MP-Sensor; Frontkamera 5 MP
Sonstiges::
Google Assistant, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, motorola smartphones, smartphone, Motorola, moto, moto e, e13, 6, 52 Zoll, 60 Hz, 13 MP Kamera, 2 GB, 64 GB, HD+, Android 13 Go
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.