Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Sky Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Sky Blue
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Sky Blue
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Sky Blue
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Sky Blue
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Sky Blue
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Sky Blue
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Sky Blue
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAYF0001SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYF0001SE
EAN/GTIN:
     840023248184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Mit seinem unglaublich brillanten 6,5"-Full-HD+-Display erweckt das moto g14 Filme, Serien, Spiele und Video-Calls gestochen scharf zum Leben. Dasselbe gilt für den Sound und Fotos. Dank Stereo-Lautsprechern und Dolby Atmos hören und spüren Sie den glasklaren Sound aus jeder Richtung. Und mit dem innovativen 50-MP-Kamerasystem können Sie bei Tag und Nacht wunderschöne, detailreiche Fotos aufnehmen.
Weitere Informationen:
Farbe::
Sky Blue
Display::
6,5-Zoll (16,51 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 60 Hz, LCD-IPS
Abmessungen::
161,46 x 73,82 x 7,99
Gewicht::
177 g
Betriebssystem::
Android 13
Prozessor::
UNISOC T616-Prozessor mit Octa-Core-CPU (2 x A75 mit 2,0 GHz + 6 x A55 mit 1,8 GHz), Arm Mali-G57 MP1-GPU mit 750 MHz
Speicher::
Arbeitsspeicher: 4 GB, interner Speicher: 128 GB
Akku::
5000 mAh | 10W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual SIM (Nano), 3 Slots: 2x Nano-SIM + 1x microSD-Karte extra
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor; Frontkamera 8 MP
Sonstiges::
Google Assistant, My UX
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone android, Motorola, moto, moto g, g14, 6, 5 Zoll, 60 Hz, 50 MP Kamera, 4 GB, 128 GB, FHD+, NFC, Android 13
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.