Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Soothing Sea


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Soothing Sea
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Soothing Sea
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Soothing Sea
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Soothing Sea
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Soothing Sea
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Soothing Sea
Artikel-Nr.:
     CJ324-PAYH0001SE
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYH0001SE
EAN/GTIN:
     840023248542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Lassen Sie sich vom motorola edge40 neo überraschen! Ultraflach, leicht, wassergeschützt und mit seinem frischen Look hebt es sich von der Masse ab. Unterstreichen Sie Ihren Style mit drei speziellen Farben von Pantone und dem edlen Finish aus veganem Leder. Erleben Sie die innovative 50-MP-Ultra-Pixel-Kamera, superschnelles 68W-TurboPower-Aufladen und das kinoreife 6,55"-pOLED-Display. Das motorola edge40 neo – erfrischend anders.
Weitere Informationen:
Farbe::
Soothing Sea
Display::
6,55-Zoll (16,64 cm) FHD+ (1080 x 2400 px) 144 Hz, pOLED
Abmessungen::
159,63 x 71,99 x 7,89 mm
Gewicht::
173 g
Betriebssystem::
Android 13
Prozessor::
MediaTek Dimensity 7030 mit 2,5-GHz-Octa-Core-CPU und ARM-Odin_MC3-GPU
Speicher::
Arbeitsspeicher: 12 GB, interner Speicher: 256 GB
Akku::
5000 mAh | 68W-TurboPower-Schnellladen
SIM::
Dual-SIM (2xNano-SIM, 5G + 5G)
NFC::
Ja
Kamera::
Hauptkamera: 50-MP-Sensor; Frontkamera 32 MP
Sonstiges::
Google Assistant, My UX, Moto Connect, Ready For Platform
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, Motorola, moto, edge, edge40 neo, edge 40 neo, 6, 55 Zoll, 144 Hz, 50 MP Kamera, 12 GB, 256 GB, FHD+, pOLED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,41*
€ 313,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.