Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Rettungswerkzeuge
>
Brechstange
>
Artikel
Winkeldorn 450 x 130 x 16 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-2780162
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
2780162
EAN/GTIN:
4049002024313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Flanschenmontiereisen
Winkeldorn
Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, rot-pulverlackiert
Arbeitsenden vergütet
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
278 016 2
EAN:
4049002024313
Gewicht:
745 g
Abmessung:
450 mm
Profil:
rund
Durchmesser:
16 mm
Spitze:
6 mm
Arbeitsende:
80 mm
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Montage- und Demontagewerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
winkeldorn 450x130x16mm
,
winkeldorn rennsteig
,
winkeldorn
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winkeldorn 300 x 100 x 10 mm
Rennsteig
2780102
ab € 5,57*
Ähnlich
Winkeldorn 350 x 110 x 12 mm
Rennsteig
2780122
ab € 7,61*
Ähnlich
Winkeldorn 400 x 120 x 14 mm
Rennsteig
2780142
ab € 8,26*
Ähnlich
Winkeldorn 500 x 150 x 20 mm
Rennsteig
2780202
ab € 14,58*
Ähnlich
Winkeldorn 550 x 170 x 26 mm
Rennsteig
2780262
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen