Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 27 x 400 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 27 x 400 mm, lackiert
Flachmeißel 27 x 400 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3104001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3104001
EAN/GTIN:
     4049002000812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig maurermeißel 400mm
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 400 1
EAN:
4049002000812
Gewicht:
800 g
Abmessung:
400 mm
Länge:
400 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
27 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.