Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikermeißel 12 x 300 mm, 8-kant 10 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrikermeißel 12 x 300 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Elektrikermeißel 12 x 300 mm, 8-kant 10 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3613021
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3613021
EAN/GTIN:
     4049002001635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
361 302 1
EAN:
4049002001635
Gewicht:
186 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
8-kant | 10 mm
Breite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.