Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber "Exklusiv" 150 x 10 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber "Exklusiv" 150 x 10 x 3 mm
Splintentreiber "Exklusiv" 150 x 10 x 3 mm
Know How unterm Lack: vergüteter Sicherheitsschlagkopf
Beschriften der Splintentreiber mittels Lasertechnik
alle Kanten des Splintentreibers sind abgerundet
Hochglänzende, glatte Oberfläche
Artikel-Nr.:
     CK77V-4520036
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4520036
EAN/GTIN:
     4049002086809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • hochlegierter Werkzeugstahl, durchgängig vergütet, Härte ≥ 58 HRC
  • Sicherheitsschlagkopf
  • Hochglanz poliert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
452 003 6
EAN:
4049002086809
Gewicht:
59 g
Abmessung:
150 mm
Ausführung:
pulverlackiert
Durchmesser Spitze:
3 mm
Nadellänge:
42 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4255606
ab € 26,21*
Zubehör
Rennsteig
4255006
ab € 28,96*
Zubehör
Rennsteig
4255306
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.