Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaber 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschaber 175 mm
Flachschaber 175 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4601750
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4601750
EAN/GTIN:
     4049002006777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
handschaber
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
  • Flachschaber Form A, ähnlich DIN 8350
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
460 175 0
EAN:
4049002006777
Gewicht:
171 g
Abmessung:
275 mm
Klingenlänge:
175 mm
Material:
flach-oval
Profil:
20 x 5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.