Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall-Flachschaber 290 x 30 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetall-Flachschaber 290 x 30 x 5 mm
Hartmetall-Flachschaber 290 x 30 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4651301
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4651301
EAN/GTIN:
     4049002024498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Flachschaber mit eingelöteter HM-Pl...
Handschaber
handschaber
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
465 130 1
EAN:
4049002024498
Gewicht:
398 g
Abmessung:
410 mm
Klingenlänge:
290 mm
Material:
rechteckig
Profil:
30 x 5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.