Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarkit Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarkit Basis
Solarkit Basis
Artikel-Nr.:
     CK77V-624105-09
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624105-09
EAN/GTIN:
     4049002083099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
Modul Werkzeuge
  • Kunststoffkoffer enthält Werkzeuge mit brünierter Oberfläche:
  • PEW 12 ohne Crimpeinsatz und ohne Kontaktaufnahme, Art. Nr. 624 000 3
  • Kabelschere D15, Art. Nr. 700 015 36
  • Abisolierzange für Solarkabel 1,5 - 6,0 mm2, Art.Nr. 708 226 3
  • Montagezubehör
  • kann mit 2 Crimpeinsätzen und 2 Positionierhilfen bestückt werden
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 105-09
EAN:
4049002083099
Gewicht:
1.950 g
Abmessung:
340 x 270 x 85 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,33*
€ 221,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
7082263
ab € 84,84*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,39*
Zubehör
Rennsteig
70001536
ab € 23,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.