Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Crimpeinsatz, Cu 185 mm², Al 150mm², K25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskant-Crimpeinsatz, Cu 185 mm², Al 150mm², K25
Sechskant-Crimpeinsatz, Cu 185 mm², Al 150mm², K25
Artikel-Nr.:
     CK77V-6302095
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6302095
EAN/GTIN:
     4049002004971
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Sechskant Presseinsatz
Sechskantpresseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
630 209 5
EAN:
4049002004971
Gewicht:
110 g
Abmessung:
60 mm
Kapazität (Cu):
185 mm²
Kapazität (Al):
150 mm²
Bezeichnung:
K25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
63005001
ab € 1.944,66*
Zubehör
Rennsteig
6305013
ab € 838,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.