Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz WM-Form für handelsübliche Cu-Rohrkabelschuhe, Pressbreite 6 mm, Cu 10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz WM-Form für handelsübliche Cu-Rohrkabelschuhe, Pressbreite 6 mm, Cu 10 mm²
Crimpeinsatz WM-Form für handelsübliche Cu-Rohrkabelschuhe, Pressbreite 6 mm, Cu 10 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-6343023
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     6343023
EAN/GTIN:
     4049002028021
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
WM Presseinsatz
WM-Form Presseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
634 302 3
EAN:
4049002028021
Gewicht:
39 g
Abmessung:
30 mm
Kapazität (Cu):
10 mm²
Pressbreite:
6,0 mm
Bezeichnung:
CU 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
6340305
ab € 460,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.