Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpmaschine CM 25-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpmaschine CM 25-3
Crimpmaschine CM 25-3
Artikel-Nr.:
     CK77V-636025-3
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     636025-3
EAN/GTIN:
     4049002029561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimpautomat
Crimpmaschine
  • kompaktes, wartungsfreies Tischgerät
  • Hand- oder Fußauslösung
  • Füße höhenverstellbar
  • durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
  • Crimpeinheiten für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 bis 10 mm²
  • automatische Verpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
  • verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen
  • 4-kant oder 6-kant Crimpprofil mit profilierten Crimpflächen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
636 025-3
EAN:
4049002029561
Gewicht:
31.800 g
Abmessung:
325 x 280 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpautomat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.843,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.971,70*
€ 3.536,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.956,41*
€ 3.518,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.889,36*
€ 3.438,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.855,34*
€ 3.397,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.843,12*
€ 3.383,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
63608430
ab € 564,90*
Zubehör
Rennsteig
63608630
ab € 569,12*
Zubehör
Rennsteig
62409030
ab € 42,45*
Zubehör
Rennsteig
62474230
ab € 128,30*
Zubehör
Rennsteig
62408130
ab € 98,91*
Zubehör
Rennsteig
624060-330
ab € 50,96*
Zubehör
Rennsteig
62402030
ab € 43,37*
Zubehör
Rennsteig
62410030
ab € 66,20*
Zubehör
Rennsteig
636025029
ab € 37,54*
Zubehör
Rennsteig
624667001
ab € 79,97*
Zubehör
Rennsteig
624045001
ab € 31,16*
Zubehör
Rennsteig
624071001
ab € 77,01*
Zubehör
Rennsteig
624 053 3 0
ab € 105,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.