Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder MP8 – Telegärtner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder MP8 – Telegärtner
Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder MP8 – Telegärtner
Crimpmaschine CM 25-2 mit Crimpeinsatz für geschirmte Steckverbinder MP8 – Telegärtner
Artikel-Nr.:
     CK77V-636308513
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     636308513
EAN/GTIN:
     4049002080432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpautomat
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpmaschine
  • kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
  • Hand- oder Fußauslösung
  • Füße höhenverstellbar
  • durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
  • Crimpmaschine speziell für die Verarbeitung von geschirmten modularen Steckverbindern namhafter Hersteller wie Hirose (TM 11/TM 21), Telegärtner (MP 8), Yamaichi, Drahtex, Molex, AMP, TE usw.
  • Konstruktiv ist die Maschine so ausgelegt, dass Isolationscrimp, Abschirmcrimp, Zugentlastungscrimp und Kontaktcrimp in einem Crimpeinsatz ausgeführt werden.
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
636 30851 3
EAN:
4049002080432
Gewicht:
30.000 g
Abmessung:
325 x 280 x 500 mm
Verbinder:
geschirmte Steckverbinder MP8 – Telegärtner
Weitere Suchbegriffe: rennsteig crimpeinsatz, crimpautomat
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.175,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.272,82*
€ 3.894,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.259,03*
€ 3.878,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.201,99*
€ 3.810,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.175,04*
€ 3.778,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
636025029
ab € 37,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.