| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CK77V-681720B7 Herst.-Nr.: 681720B7 EAN/GTIN: 4049002116940 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - sichere, schnelle und unproblematische Entriegelung von Flachsteckern aus Gehäusen
- Einsatz für eine Vielzahl von Gehäusen, auch bei tiefen Kontaktschächten
- gefertigt aus hochfestem Federstahl
- Schutz der Klinge mit schraubbarem Kappenverschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art. Nr.: | 681 720B7 | EAN: | 4049002116940 | Gewicht: | 39 g | Abmessung: | 143 mm | Verwendungszweck: | Maxi Power Timer / Tab 9.5 | Klinge: | Einzelklinge | Klingenstärke: | 2,4 mm | Klingenbreite: | 1,1 mm | Einstellmaß: | 7,8 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |