Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19729-06 E mit Einzelklinge 0,6 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19729-06 E mit Einzelklinge 0,6 x 0,8 mm
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19729-06 E mit Einzelklinge 0,6 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-681729E06
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     681729E06
EAN/GTIN:
     4049002117060
Artikeldatenblatt
  • sichere, schnelle und unproblematische Entriegelung von Flachsteckern aus Gehäusen
  • Einsatz für eine Vielzahl von Gehäusen, auch bei tiefen Kontaktschächten
  • gefertigt aus hochfestem Federstahl
  • Schutz der Klinge mit schraubbarem Kappenverschluss
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
681 729E 06
EAN:
4049002117060
Gewicht:
50 g
Abmessung:
114 mm
Klinge:
Einzelklinge
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenbreite:
1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
681729EK06
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.