Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19739-1019 E mit Einzelklinge 1,0 x 1,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19739-1019 E mit Einzelklinge 1,0 x 1,9 mm
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19739-1019 E mit Einzelklinge 1,0 x 1,9 mm
Entriegelungswerkzeug für Flachstecker 19739-1019 E mit Einzelklinge 1,0 x 1,9 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-681739E1019
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     681739E1019
EAN/GTIN:
     4049002117794
Artikeldatenblatt
  • sichere, schnelle und unproblematische Entriegelung von Flachsteckern aus Gehäusen
  • Einsatz für eine Vielzahl von Gehäusen, auch bei tiefen Kontaktschächten
  • gefertigt aus hochfestem Federstahl
  • Schutz der Klinge mit schraubbarem Kappenverschluss
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
681 739E 1019
EAN:
4049002117794
Gewicht:
39 g
Abmessung:
114 mm
Verwendungszweck:
Mini Fit Jr.
Klinge:
Einzelklinge
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenbreite:
1,9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.