Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Abisolierzange 2,5 - 16,0 mm² / AWG 14 - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatische Abisolierzange 2,5 - 16,0 mm² / AWG 14 - 6
Automatische Abisolierzange 2,5 - 16,0 mm² / AWG 14 - 6
Automatische Abisolierzange 2,5 - 16,0 mm² / AWG 14 - 6
Querschnittsbereich 2,5–16 mm²
Artikel-Nr.:
     CK77V-707011
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     707011
EAN/GTIN:
     4049002016141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • zum Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit gängigen Standardisolationen
  • 2 Modelle für die Querschnittsbereiche 0,03–10 mm² sowie Flachbandkabel bis 10 mm Breite und 2,5–16 mm²
  • selbstständiges Anpassen der Abisoliermesser an die verschiedenen Querschnitte
  • automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
  • weder Beschädigung der Leiter noch Aufspleißen der Einzelleiter
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
707 011
EAN:
4049002016141
Gewicht:
235 g
Abmessung:
200 mm
Abisolieren:
2,5 – 16,0 mm² / AWG 14 – 6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
707013
ab € 3,99*
Sonstiges
Rennsteig
707012
ab € 16,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.