Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Abisolierer
>
Abisolierzange
>
Artikel
Multistrip® 10, selbsteinstellende Abisolierzange 0,03 - 10,0 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-707020
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
707020
EAN/GTIN:
4049002026195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange stellt sich komplett selbstständig auf Querschnitt und Isolationsstärke ein – keine manuelle Feinjustierung notwendig
geeignet für ein- und mehrdrähtige Kabel mit PVC-Isolationen und einer Vielzahl von speziellen Isolationen z. B. PTFE- und Gummiisolationen
universelle Messergeometrie – robust und langlebig
Klemmbacken aus Metall halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
Glasfaserverstärktes Gehäuse, Zwei-Komponenten-Griff
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
707 020
EAN:
4049002026195
Gewicht:
185 g
Abmessung:
195 mm
Abisolieren:
0,03 – 10,0 mm² / AWG 32 – 8
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Kabelkonfektion
>
Abisolierzangen
Weitere Suchbegriffe:
Abisolierzange
,
Automatik-Abisolierzange
,
Selbsteinstellende Abisolierzange
,
abisolierzange rennsteig
,
abisolierzange
,
abisolierzange 10mm²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 57,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Messerblock für MultiStrip® 10, 0,03 - 10,0 mm²
Rennsteig
707021
ab € 13,96*
Zubehör
Längenanschlag für MultiStrip® 10 und MultiStrip® 16
Rennsteig
707022
ab € 1,81*
Zubehör
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,08 - 16 mm² mit 707 020 + 610 286 3
Rennsteig
610926
ab € 226,79*
Zubehör
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 610 088 3
Rennsteig
610903
ab € 272,20*
Zubehör
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 610 184 3
Rennsteig
610913
ab € 146,56*
Zubehör
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 610 185 3
Rennsteig
610901
ab € 182,33*
Zubehör
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 610 190 6
Rennsteig
610912
ab € 276,69*
Zubehör
Sortimentskasten für isolierte Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² mit 707 020 + 619 090 3
Rennsteig
610904
ab € 123,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen