Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere D100 mit Teleskopgriffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschere D100 mit Teleskopgriffen
Kabelschere D100 mit Teleskopgriffen
Artikel-Nr.:
     CK77V-7121003
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     7121003
EAN/GTIN:
     4049002021527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
  • zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
  • auch für Kabel mit Blechmantelung
  • nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
  • optimale Schneidleistung durch Ratschenprinzip
  • Schenkellänge mittels Teleskoparmen mehrstufig verstellbar
  • Öffnen der Schere in jeder Schneidposition möglich
  • Einsatz bei engen Platzverhältnissen und über Kopf möglich
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
712 100 3
EAN:
4049002021527
Gewicht:
5.700 g
Abmessung:
660 mm
Ausführung:
brüniert
Griffe:
2K-Griffe
Kabeldurchmesser mm:
100 mm
Kabel mehrdrähtig:
Cu 800 / Al 1.000 mm²
Kabel feindrähtig:
Cu 1.000 mm²
Kabel sektorförmig:
Cu 960 / Al 1.200 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,49*
€ 691,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,86*
€ 676,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,73*
€ 631,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,83*
€ 619,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,23*
€ 601,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.