Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8
Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 1,5 - 10,0 mm² / AWG 16 - 8
Artikel-Nr.:
     CK77V-8763000061
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     8763000061
EAN/GTIN:
     4049002028403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • Rekalibrierungsfunktion
  • elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
  • unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
8763 0000 61
EAN:
4049002028403
Gewicht:
1.050 g
Abmessung:
230 mm
Kapazität:
1,5 – 10,0 mm² / AWG 16 – 8
max. Ø Kontakt:
8,0 mm
Ausführung:
verchromt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,34*
€ 731,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,89*
€ 642,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,66*
€ 625,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
875017010
ab € 164,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.