Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viss Professional Scheuermilch Citrus, Scheuermilch mit Zitrusduft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CKXCL-7510838
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7510838
EAN/GTIN:
     7615400735501
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ceranfeldreiniger
Glaskeramikreiniger
Keramikreiniger
Reinigungspaste

Produktbeschreibung

Viss Professional Scheuermilch ist vielseitig einsetzbar, entfernt Schmutz zu 100 % und sorgt für Glanz und makellose Sauberkeit. Die Scheuermilch schont die Oberflächen und entfernt auch den hartnäckigsten Schmutz – mit Hilfe von natürlichen Reibekörpern, die nicht kratzen. Viss Professional Scheuermilch enthält Millionen von natürlichen Reinigungspartikeln, die hartnäckigen Schmutz lösen wie z.B. verkrustetes Fett, angebrannte Essensreste und Kalkrückstände und bringt strahlenden Glanz für Keramik, Edelstahl, Emaille, Kunststoff und Glaskeramik. Für zügiges und erleichtertes Arbeiten, lässt sich die Scheuermilch leicht und mit wenig Wasser abspülen. 6 x 2 L

Merkmale

  • Mit natürlichem Poliermittel, ohne Mikroplastik
  • löst mühelos angetrockneten und eingebrannten Schmutz
  • die Reibekörper entfernen den Schmutz sanft, zerkratzen die Fläche nicht
  • auch für empfindliche Oberflächen wie Emaille, Glaskeramik, Kunststoff, Laminat, PVC, Aluminium und lackierte Flächen geeignet (gilt nur für Original und Citrus)
  • besonders leicht abspülbar
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H319

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungspulver, Scheuermilch, Scheuermittel, Scheuerpulver, flüssiges scheuermittel, reinigungspaste, Viss, Küche, Bad, Angebranntes, Eingebranntes, Kalkflecken, Kalk, Edelstahl, Spüle, scheuern, kratzschwamm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 4,485* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.