Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft Care Reinol K, Handwaschpaste, 10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     CKXCL-7516216
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     7516216
EAN/GTIN:
     7615400085255
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer

Produktbeschreibung

Soft Care Reinol-K Handwaschpaste ist ein hautschonendes und hochwirksames Hautreinigungsprodukt mit natürlichem Reibemittel aus Wallnussschalenmehl. Aufgrund der mechanischen Unterstützung der waschaktiven Substanzen (Tenside) durch Reibemittel ermöglicht Soft Care Reinol-K Handwaschpaste eine porentiefe und schonende Reinigung der Haut. 1 x 10 L Eimer

Eigenschaften

Soft Care Reinol-K Handwaschpaste wird überall in Industrie, Bergbau, Handwerk und Gewerbe verwendet, wenn es um die Entfernung von mittleren bis sehr starken Verschmutzungen durch Öle, Fette, Bohremulsionen, Ruß, Pigmente, Graphit und Gummiabrieb geht. Für den beruflichen Hautschutz – eingebunden in ein 3-Schritt-System aus Hautschutzcreme, Hautreinigung und Hautpflegecreme – wird mit der Anwendung von Soft Care Reinol-K Handwaschpaste eine optimal schonende Hautreinigung erreicht.

Vorteile

  • Hautverträgliche natürliche Reibemittel aus Wallnussschalenmehl
  • Seifenfrei
  • Hautneutraler pH-Wert
  • Waschaktive Substanzen auf Basis hochwertiger synthetischer Rohstoffe
  • Frei von hautaggressiven Bestandteilen
  • Ohne Silikone und Lösemittel
  • Schnelle und gleichzeitig schonende Reinigung bei starken Verschmutzungen
  • Beste Hautverträglichkeit selbst bei täglich mehrmaliger Anwendung
  • Sparsam im Verbrauch
  • Dermatologisch getestet

Anwendungshinweise

Ausreichende Menge (3 - 4 ml) Soft Care Reinol-K mit nur 3 - 4 Tropfen Wasser gründlich in den Händen verreiben, bis der Schmutz gelöst ist. Dann mit klarem Wasser abspülen.
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,885* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
7516214
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.