Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI 6-Cell Li-Ion 56Wh Laptop Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI 6-Cell Li-Ion 56Wh Laptop Battery
BTI 6-Cell Li-Ion 56Wh Laptop Battery
BTI 6-Cell Li-Ion 56Wh Laptop Battery
BTI 6-Cell Li-Ion 56Wh Laptop Battery
BTI 6-Cell Li-Ion 56Wh Laptop Battery
BTI 6-Cell Li-Ion 56Wh Laptop Battery
BTI 6-Cell Li-Ion 56Wh Laptop Battery
Artikel-Nr.:
     CLKF3-HP-6730B
Herst.-Nr.:
     HP-6730B
EAN/GTIN:
     5055146561712
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Battery Technology, Inc. (BTI) is a global supplier of replacement batteries and AC power adapters for notebook computers. Using the highest quality grade A cells from Japan and Korea in the battery manufacturing, and with production facilities operating to the most stringent quality standards in California, Hong Kong and China, BTI offers the highest quality products, broadest portfolio and most competitive pricing to their Worldwide customer base. Combined with a centralised European warehouse in the UK, and working with Origin Storage as our master distribution partner across Europe, BTI maintains an unparalleled level of product availability and support for our European customers.

-: Li-Ion

V: 10,8 V

mAh: 5200 mAh

-: 6

-: 18 months advanced replacement

-: HP/Compaq Business Notebook 6530b, 6535b, 6730b, 6735b, EliteBook 6930p, 8440p, 8440w, ProBook 6440b, 6445b, 6450b, 6455b, 6540b, 6545b, 6550b, 6555b

OEM#: 463310-763, 482962-001, 486295-001, 491173-542, 593578-001, AU213AA, AU213AA#ABA, AU213UT#ABA, HSTNN-IB69, HSTNN-UB69, HSTNN-UB85, KU531AA, KU531AA#ABA, KU531UT, KU531UT#ABA, TD06, TD06XL

Weitere Informationen:
Model:
Lithium-ions
Nominal voltage:
10.8 V
Capacity:
5200 mAh
Number of cells:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.