Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI 4-Cell Li-Ion 52Wh Laptop Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTI 4-Cell Li-Ion 52Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 52Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 52Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 52Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 52Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 52Wh Laptop Battery
BTI 4-Cell Li-Ion 52Wh Laptop Battery
Artikel-Nr.:
     CLKF3-NF2MW-BTI
Herst.-Nr.:
     NF2MW-BTI
EAN/GTIN:
     5059902024961
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Battery Technology, Inc. (BTI) is a global supplier of replacement batteries and AC power adapters for notebook computers. Using the highest quality grade A cells from Japan and Korea in the battery manufacturing, and with production facilities operating to the most stringent quality standards in California, Hong Kong and China, BTI offers the highest quality products, broadest portfolio and most competitive pricing to their Worldwide customer base. Combined with a centralised European warehouse in the UK, and working with Origin Storage as our master distribution partner across Europe, BTI maintains an unparalleled level of product availability and support for our European customers.

-: Li-Ion

V: 7,6 V

mAh: 6840 mAh

-: 4

-: 18 months advanced replacement

-: Dell Latitude 7400 2-in-1 / 9410 2-in-1

OEM#: 41M98, 85XM8, NF2MW

Weitere Informationen:
Model:
Lithium-ions
Nominal voltage:
7.6 V
Capacity:
6840 mAh
Number of cells:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.